オトナのシールコレクション<シートシール用>

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 23639762 品番 2980ミス
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

シートシールがスッキリ収まるポケット式のファイルです。

水色 付属品もちあるき帖(90×110mm)2枚 材質(表紙)PP、ゴムバンド付 背幅(mm)20 ポケット数20 収納寸法(mm)217×105 高さ×幅(mm)225×118 アズワン品番64-8831-07
注意
※シールは付属していません。
※もちあるき帖に貼りつけたシールは、貼りつけ期間や素材によって剥がれやすい場合や剥がれなくなる可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする