色#11グリーン使用場所屋内用特性密着性、耐薬品、耐摩耗、耐衝撃性、高耐久、耐溶剤規格JIS‐K‐5970規格品主成分エポキシ樹脂主な用途コンクリート床硬化時間(時間)(10℃)48、(20℃)24、(30℃)12危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L油性 or 水性油性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)(10℃)5、(20℃)4、(30℃)2危険物の性状非水溶性標準塗布量(kg/m2)(コーティング)40~45/16kg、(コーティング防滑)20~25/16kg