色#31スパニッシュブラウン
使用場所屋内用
特性密着性、耐薬品、耐摩耗、耐衝撃性、高耐久、耐溶剤
用途通行の激しい各種工場や通路倉庫、ホコリを嫌う場所、耐薬品性・ 耐溶剤性の必要な床等
規格JIS‐K‐5970規格品
主成分エポキシ樹脂
主な用途コンクリート床
硬化時間(時間)(10℃)48、(20℃)24、(30℃)12
危険等級V
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量4L
油性 or 水性油性
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
可使時間(時間)(10℃)5、(20℃)4、(30℃)2
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(kg/m2)(コーティング)40〜45/16kg、(コーティング防滑)20〜25/16kg