画像準備中

油性コンクリート床用塗料 フロアトップ #5000

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(4L) グリーン 注文コード23640068 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など43種類から選べます 他の種類を見る

長年にわたり親しまれている一液油性(溶剤)型アクリル塗料です。
手軽にコンクリートの表面を保護し、ホコリの発生を防止します、
一般防じん用塗料として幅広い床面に使用されています。
乾燥性に優れているため、約2時間で歩行開放ができます。

グリーン 塗り面積(m2)(コーティング)43〜50/15kg、(コーティング防滑)34〜38/15kg 用途各種工場、倉庫、事務所などの屋内外コンクリート面の床用塗料 主な用途コンクリート 危険等級V 乾燥時間(時間)2〜8(23℃) 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23640068 50843443 油性コンクリート床用塗料 フロアトップ #5000 アトミクス 油性コンクリート床用塗料 フロアトップ #5000 アトミクス 1缶(3.5kg) 6,998 税込7,698 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50843468
2024-05-11
用途:
自宅の駐車場の塗り替えに使いました
製造業

水性コンクリート床用塗料の上に油性コンクリート塗料を塗りました
水性塗料より臭いがきついが水性より光沢がありキレイに塗ることが出来ました

対象商品:
16243937
2021-12-14
用途:
床の塗装
製造業

コンクリートの床にはとても塗りやすく、仕上がりもとてもきれいです。2液でなくそのまま塗れるのもお勧めです。
ただ カラーによって価格が違うことに驚きました。

2人が参考にしています
対象商品:
16244052
2020-04-19
用途:
玄関のアプローチと壁のローラーと刷毛で使用しました。合成シンナーNO2使用。
その他業種

つやがあり。大変満足しています。
クリアー塗料と同時に、NO2の合成シンナーを購入した方が良かった。

対象商品:
16243912
2018-02-27
用途:
倉庫床面の塗装
株式会社日比谷松本楼 様 (飲食業)

倉庫の床を防塵塗料2度塗りで見違えるように
モルタル面が明るく清潔になりました。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする