キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの ファイル
キングジムの リングファイル
シンプリーズ リングファイル(透明)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
オレンジ
注文コード
23640225
品番
642TSPオレ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥340
この商品は
色
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
透明表紙のスタイリッシュなリングファイル。
とじ具の開閉はリングを指で軽くあけるリング式
サイズ
A4 タテ
色
オレンジ
とじ厚(mm)
30
仕様
紙寄せ2枚付
材質
カラー透明PP表紙
タイプ
タテ型
背幅(mm)
40
穴数
2
穴間隔(mm)
80
高さ×幅(mm)
307×256
収納枚数(枚)
250