キングジム
キングジムの オフィス機器
キングジムの ラベルライター
キングジムの テプラ
テプラPROテープ 強粘着ラベル(ピンクに黒文字)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
23640487
品番
SC9PW
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
はがれやすいPP素材やシボのあるところでもしっかり貼れる強力な粘着素材を使用しています。
文字
ピンクに黒文字
テープ幅(mm)
9
テープ長さ(m)
8
トラスコ品番
817-9546
タイプ
強粘着
エコマーク認定
認定
テープ文字色
黒
テープ地色
ピンク
RoHS指令(10物質対応)
対応
エコマーク認定番号
17 112 045
商品説明動画
参考になった