‐ アトレーヌ水性防水材 アトミクス 23640549 ‐ アトレーヌ水性防水材 アトミクス 23640549 ‐ アトレーヌ水性防水材 アトミクス 23640549

アトレーヌ水性防水材

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4kg) 注文コード 23640549 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

コンクリートモルタルはもちろんの事、幅広い防水下地に塗布できます。
一液性の為硬化不良や可使時間を気にせず、ローラーで容易に施工できます。
乾燥性に優れた特殊アクリル樹脂を使用しているため、5工程でも1日で完了します。
緩やかま伸縮性を有しており、下地の防水層を痛めないためシート防水の改修に最適です。

グレー 特性防水、乾燥性 塗布面積(m2/缶)6〜10 主な用途モルタル、コンクリート 危険物の類別非危険物 適応下地アスファルト防水、合成ゴムシート、塩ビシート、ウレタン既存塗膜、FRP防水 油性 or 水性水性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:171

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16244235
2021-06-03
用途:
屋上コンクリート防水

作業中の管理が容易で、バケット等マスカーでくるんで置けば翌日の作業でもローラー、刷毛などが硬化して使用できないと言う事は無かった。耐久性についてはこれからだが、表面の塗り重ねに必要な乾燥は早く、夏季であれば一日でも可能と思われる。表面乾燥は早いが内部の硬化は比較的ゆっくりで、塗り重ねが必要な場合でも密着性は変わらなかった。

1人が参考にしています
対象商品:
16244226
2020-01-17
用途:
陸屋根の防水
電気・ガス・熱供給・水道業

他メーカーの防水塗料を色々使いましたが耐用年数が短く苦情が多く、困って居りましたが、アトミクス アトレーヌ水性塗料を使用し始めると作業性楽になり、耐用年数も良くなり気に入りました。

1人が参考にしています
対象商品:
23640549
2019-10-24
用途:
ベランダコンクリ打設ツナギメ雨漏り補修。
製造業

四回の重ね塗りにもかかわらず一日で完工出来るのはありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする