SS24RW テプラPROテープ 強粘着ラベル(白に赤文字) キングジム 23640557 SS24RW テプラPROテープ 強粘着ラベル(白に赤文字) キングジム 23640557 SS24RW テプラPROテープ 強粘着ラベル(白に赤文字) キングジム 23640557 SS24RW テプラPROテープ 強粘着ラベル(白に赤文字) キングジム 23640557 SS24RW テプラPROテープ 強粘着ラベル(白に赤文字) キングジム 23640557

テプラPROテープ 強粘着ラベル(白に赤文字)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)24 注文コード23640557 品番SS24RW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,730
この商品はテープ幅・トラスコ品番4種類から選べます 他の種類を見る

はがれやすいPP素材やシボのあるところでもしっかり貼れる強力な粘着素材を使用しています。

文字白に赤文字 テープ幅(mm)24 テープ長さ(m)8 タイプ強粘着 エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:346

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23640523
2022-08-24
用途:
屋外
宇都宮電子株式会社 様 (建設業・工事業)

強粘着力で、雨にも強そうなので雨さらしの場所でも使えると思い購入。
赤字なので注意書きとしても、貼りだせそう。

対象商品:
23640532
2018-07-01
用途:
ケーブルの線名札に貼る
建設業・工事業

強粘着でないと、紙にザラつきのある紙の線名札から剥がれやすいので必需品です。
ただし、機器に強粘着を貼り、後から剥がそうとすると、綺麗には剥がせないので、強粘着タイプ、綺麗に剥がせるタイプ、普通タイプの3種類を上手に使い分ける事が必要です。
ホームセンターなどではなかなか置いていないので、探し回らずにすみ、すぐに届けてくれてくれる事も大きな魅力です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする