キングジム
キングジムの オフィス機器
キングジムの ラベルライター
キングジムの テプラ
テプラPROテープ キレイにはがせるラベル(青に黒文字)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
23640593
品番
SC12BE
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
はがした際に、ノリが残りにくい特殊な弱粘着ノリを使用したラベルです。
キングファイルの背見出し紙、ロッカーや名札など、貼り替える機会の多い物へのご利用に便利です。
文字
青に黒文字
テープ幅(mm)
12
テープ長さ(m)
8
トラスコ品番
817-9535
タイプ
キレイにはがせる
エコマーク認定
認定
テープ文字色
黒
テープ地色
青
RoHS指令(10物質対応)
対応
エコマーク認定番号
17 112 045