3/22より値下げ!現場を応援

 

SC18GE テプラPROテープ キレイにはがせるラベル(緑に黒文字) キングジム 23640645 SC18GE テプラPROテープ キレイにはがせるラベル(緑に黒文字) キングジム 23640645 SC18GE テプラPROテープ キレイにはがせるラベル(緑に黒文字) キングジム 23640645 SC18GE テプラPROテープ キレイにはがせるラベル(緑に黒文字) キングジム 23640645 SC18GE テプラPROテープ キレイにはがせるラベル(緑に黒文字) キングジム 23640645 SC18GE テプラPROテープ キレイにはがせるラベル(緑に黒文字) キングジム 23640645

テプラPROテープ キレイにはがせるラベル(緑に黒文字)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 23640645 品番 SC18GE
参考基準価格(税別)¥1,590 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別) 値下げ
1,198

はがした際に、ノリが残りにくい特殊な弱粘着ノリを使用したラベルです。
キングファイルの背見出し紙、ロッカーや名札など、貼り替える機会の多い物へのご利用に便利です。

文字緑に黒文字 テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)8 トラスコ品番817-9539 タイプキレイにはがせる エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする