SC12RE テプラPROテープ キレイにはがせるラベル(赤に黒文字) キングジム 23640672 SC12RE テプラPROテープ キレイにはがせるラベル(赤に黒文字) キングジム 23640672 SC12RE テプラPROテープ キレイにはがせるラベル(赤に黒文字) キングジム 23640672 SC12RE テプラPROテープ キレイにはがせるラベル(赤に黒文字) キングジム 23640672 SC12RE テプラPROテープ キレイにはがせるラベル(赤に黒文字) キングジム 23640672 SC12RE テプラPROテープ キレイにはがせるラベル(赤に黒文字) キングジム 23640672

テプラPROテープ キレイにはがせるラベル(赤に黒文字)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 23640672 品番 SC12RE
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

はがした際に、ノリが残りにくい特殊な弱粘着ノリを使用したラベルです。
キングファイルの背見出し紙、ロッカーや名札など、貼り替える機会の多い物へのご利用に便利です。

文字赤に黒文字 テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)8 タイプキレイにはがせる エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23640663
2024-02-16
用途:
事務作業
てしお温泉夕映 様 (サービス業)

非常に使いやすくて、作業効率が上がり、助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする