SS6KE テプラPROテープ キレイにはがせるラベル(白に黒文字) キングジム 23640715 SS6KE テプラPROテープ キレイにはがせるラベル(白に黒文字) キングジム 23640715 SS6KE テプラPROテープ キレイにはがせるラベル(白に黒文字) キングジム 23640715 SS6KE テプラPROテープ キレイにはがせるラベル(白に黒文字) キングジム 23640715 SS6KE テプラPROテープ キレイにはがせるラベル(白に黒文字) キングジム 23640715 SS6KE テプラPROテープ キレイにはがせるラベル(白に黒文字) キングジム 23640715

テプラPROテープ キレイにはがせるラベル(白に黒文字)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード23640715 品番SS6KE
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

はがした際に、ノリが残りにくい特殊な弱粘着ノリを使用したラベルです。
キングファイルの背見出し紙、ロッカーや名札など、貼り替える機会の多い物へのご利用に便利です。

文字白に黒文字 テープ幅(mm)6 テープ長さ(m)8.0 トラスコ品番828-5699 タイプキレイにはがせる エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:347

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-29
用途:
消防設備諸図面と→諸書面類の修正と表記題材記載時に!
清水防災 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

紙図面類に貼付し易く且つ、貼り直しが可能が、有能です。且つ印字が鮮明!

対象商品:
23640715
2024-05-28
用途:
会社テプラ用
製造業

リピートで何度も購入していますが、6mmは以外と使用頻度も多く活躍しています。

対象商品:
23640715
2024-02-17
用途:
事務所に使用。
大興産業株式会社 様 (建設業・工事業)

納期が早く、助かりました。送料が無料なので良いと思います。

対象商品:
23640715
2022-07-05
用途:
書類の整理時
教育・研究機関

裏側の剥離紙が分割式となったが、かえって使い難くなったような感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする