キングジム
キングジムの オフィス機器
キングジムの ラベルライター
キングジムの テプラ
テプラPROテープ マグネットテープ(緑に黒文字)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
23640758
品番
SJ36G
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ホワイトボードやスチール什器などに、繰り返し貼ってはがせるマグネットテープです。
文字
緑に黒文字
テープ幅(mm)
36
テープ長さ(m)
1.5
トラスコ品番
781-3031
質量(g)
121
エコマーク認定
認定
テープ文字色
黒
テープ地色
緑
RoHS指令(10物質対応)
対応
エコマーク認定番号
17 112 045