SJ24P テプラPROテープ マグネットテープ(ピンクに黒文字) キングジム 23640785 SJ24P テプラPROテープ マグネットテープ(ピンクに黒文字) キングジム 23640785 SJ24P テプラPROテープ マグネットテープ(ピンクに黒文字) キングジム 23640785 SJ24P テプラPROテープ マグネットテープ(ピンクに黒文字) キングジム 23640785 SJ24P テプラPROテープ マグネットテープ(ピンクに黒文字) キングジム 23640785

テプラPROテープ マグネットテープ(ピンクに黒文字)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 23640785 品番 SJ24P
参考基準価格(税別)¥2,030 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ホワイトボードやスチール什器などに、繰り返し貼ってはがせるマグネットテープです。

文字ピンクに黒文字 テープ幅(mm)24 テープ長さ(m)1.5 トラスコ品番817-9551 エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色ピンク RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:346

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする