キングジム
キングジムの オフィス機器
キングジムの ラベルライター
キングジムの テプラ
テプラPROテープ マグネットテープ(ピンクに黒文字)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
テープ幅(mm)
36
注文コード
23640794
品番
SJ36P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,530
この商品は
テープ幅
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ホワイトボードやスチール什器などに、繰り返し貼ってはがせるマグネットテープです。
文字
ピンクに黒文字
テープ幅(mm)
36
テープ長さ(m)
1.5
トラスコ品番
817-9553
エコマーク認定
認定
テープ文字色
黒
テープ地色
ピンク
RoHS指令(10物質対応)
対応
エコマーク認定番号
17 112 045
商品説明動画
参考になった