SJ12S テプラPROテープ マグネットテープ(白に黒文字) キングジム 23640837 SJ12S テプラPROテープ マグネットテープ(白に黒文字) キングジム 23640837 SJ12S テプラPROテープ マグネットテープ(白に黒文字) キングジム 23640837 SJ12S テプラPROテープ マグネットテープ(白に黒文字) キングジム 23640837 SJ12S テプラPROテープ マグネットテープ(白に黒文字) キングジム 23640837 SJ12S テプラPROテープ マグネットテープ(白に黒文字) キングジム 23640837

テプラPROテープ マグネットテープ(白に黒文字)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード23640837 品番SJ12S
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ホワイトボードやスチール什器などに、繰り返し貼ってはがせるマグネットテープです。

文字白に黒文字 テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)1.5 トラスコ品番781-2922 質量(g)59 タイプマグネット エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:346

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23640837
2020-11-16
用途:
ロッカーの名札として
株式会社ルーラル 様 (製造業)

磁石でつけることができるので、場所を移動した際など付け替えるときなど、テープ跡が残らなくて助かっています。

対象商品:
23640837
2021-02-07
用途:
事務作業時
株式会社 市毛工務店 様

磁力が弱い、数量が少ない。高い。もう少し安くして欲しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする