キングジム
キングジムの オフィス機器
キングジムの ラベルライター
キングジムの テプラ
テプラPROテープ マグネットテープ(白に赤文字)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
テープ幅(mm)
12
注文コード
23640846
品番
SJ12SR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,250
この商品は
テープ幅
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ホワイトボードやスチール什器などに、繰り返し貼ってはがせるマグネットテープです。
文字
白に赤文字
テープ幅(mm)
12
テープ長さ(m)
1.5
トラスコ品番
817-9548
エコマーク認定
認定
テープ文字色
赤
テープ地色
白
エコマーク認定番号
17 112 045
商品説明動画
参考になった