2001オレ ペンサム(スリムタイプ) キングジム 23642587

ペンサム(スリムタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
オレンジ
内容量1個注文コード23642587品番2001オレ
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

マグネットが内蔵されたフラップが付いていて、ノートや手帳の表紙にはさんで固定できる、これまでにないペンケースです。
はさめるタイプのため、ノートや手帳のサイズを問わず使用でき、ワンタッチで着脱可能です。
1~2本のペンが収納でき、ジャケットやカバンの内ポケットなどにも着脱可能なスリムタイプ。

材質ポリウレタン収納本数(本)約2適合厚さ(mm)最大約1幅(mm)70高さ(mm)192奥行(mm)20オレンジアズワン品番64-8828-72繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23642587
2021-06-18
用途: 通常持ち歩く手帳に付けて使っている。
サービス業

カバンの中で散乱しがちな筆記用具を使いたい時にすぐ取り出せるようになって大変便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする