ペンサム(スリムタイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23642605 品番2001シロ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,620
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

マグネットが内蔵されたフラップが付いていて、ノートや手帳の表紙にはさんで固定できる、これまでにないペンケースです。
はさめるタイプのため、ノートや手帳のサイズを問わず使用でき、ワンタッチで着脱可能です。
1〜2本のペンが収納でき、ジャケットやカバンの内ポケットなどにも着脱可能なスリムタイプ。

材質ポリウレタン 収納本数(本)約2 適合厚さ(mm)最大約1 幅(mm)70 高さ(mm)192 奥行(mm)20 アズワン品番64-8828-74

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:205

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23642587
2021-06-18
用途:
通常持ち歩く手帳に付けて使っている。
サービス業

カバンの中で散乱しがちな筆記用具を使いたい時にすぐ取り出せるようになって大変便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする