※サンプル画像 (下から2段目が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ロッドレスシリンダ
SMCの メカジョイント式
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H25G-570HZ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23645013
品番
MY1H25G-570HZ-M9BAL-XB10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥144,000
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
570
配管形式
(G) 集中配管形
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23645013
MY1H25G-570HZ-M9BAL-XB10
12603556
MY1H25G-570HZ-M9BAL
MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形
SMC
1個
¥
149,800
税込
¥
164,780
品番が変更になりました