スターマークナットカバー 60L

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8個) 注文コード23656867 品番500491
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

足元を煌びやかに彩る!!スターナットカバー!!個性あふれるスター!!足元を素敵に飾ってみてはいかかですか

材質ABS 全高(mm)60 用途外装パーツ 適合フロント/リア共用 材質/仕上クロームメッキ クロームメッキ 適合ナット41mmナット用 適合車種ナットサイズ41mm8穴大型車
注意
※必ずお車のタイヤについているナットサイズ、ナット数をご確認の上お求めください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23656876
2025-08-21
用途:
トラックの飾り付け
その他業種

見た目はいいのだが全体の径が大きすぎてセンターキャップが入らない。
4トン車だがリヤはハブに接触してしまい奥までキッチリは入らない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする