スリーナイン島野
ステン 破損止 HL 3x2000
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
23672303
品番
5000
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法L(mm)
2000
寸法H(mm)
9.5
寸法T(mm)
0.6
寸法W(mm)
4
仕上
HL
適合厚さ(mm)
3