スリーナイン島野
真鍮 9ミリダボ 3号女9x8 GOLD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
23679102
品番
15490
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
3号
タイプ
メス
耐荷重(kg)
40(4個)
仕上
ゴールド
直径×長さ(mm)
9×8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23679102
15490
54790603
15490
真鍮 9ミリダボ 3号女9x8 GOLD
スリーナイン島野
1箱(500個)
¥
18,980
税込
¥
20,878
内容量に違いがあります