曜日別特売
18356 Zn T型ブラケット Cr 片 L-32F スリーナイン島野 23680572

 

18356 Zn T型ブラケット Cr 片 L-32F スリーナイン島野 23680572
18356 Zn T型ブラケット Cr 片 L-32F スリーナイン島野 23680572

Zn T型ブラケット Cr 片 L-32F

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード23680572品番18356
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

装備用、手摺、家具にご使用ください。

寸法A(mm)32.5寸法B(mm)88.5寸法C(mm)70.0寸法D(mm)18.5寸法E(mm)37.0寸法F(mm)25.0寸法G(mm)74.0材質亜鉛形状直止サイズL32mm片仕上クローム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする