スリーナイン島野
Zn ロータリーブラケット L 止 32ミリ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23680606
品番
18854
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
サイズ
L32mm片
材質
亜鉛
形状
L止
寸法H(mm)
45.5
寸法A(mm)
70
寸法F(mm)
28
寸法D(mm)
37.4
寸法E(mm)
17
寸法B(mm)
88.4
寸法C(mm)
32.4
仕上
クローム
寸法I(mm)
16.8
寸法G(mm)
64.4