スリーナイン島野
Zn ロータリーブラケット L 通 25ミリ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23680633
品番
18860
参考基準価格(税別)
¥1,155
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
サイズ
L25mm通
材質
亜鉛
形状
L通
寸法H(mm)
38
寸法A(mm)
64.9
寸法F(mm)
26
寸法D(mm)
30.2
寸法E(mm)
14.8
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
25.4
仕上
クローム
寸法I(mm)
14.9
寸法G(mm)
56.6