71179 ステン 横吊硝子蝶番 スリーナイン島野 23682557

 

71179 ステン 横吊硝子蝶番 スリーナイン島野 23682557
71179 ステン 横吊硝子蝶番 スリーナイン島野 23682557
71179 ステン 横吊硝子蝶番 スリーナイン島野 23682557
71179 ステン 横吊硝子蝶番 スリーナイン島野 23682557

ステン 横吊硝子蝶番

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕上#400注文コード23682557品番71179
参考基準価格(税別)¥1,733販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

穴明などの硝子加工は一切不要です。

寸法(mm)5×50材質ステン(SUS430)仕上#400適合ガラス厚(mm)5、6耐荷重(kg)5(2個)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする