76206 2720-22面打引出錠 黒 鍵違 スリーナイン島野 23684587

2720-22面打引出錠 黒 鍵違

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード23684587品番76206
参考基準価格(税別)¥3,375販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10)材質亜鉛ダイカストタイプ鍵違100種仕上黒(ツヤ無)シリンダー径(Φmm)15.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする