ボンフォーム
ボンフォームの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ボンフォームの 車用ハンドルカバー
カスタムキルトS ハンドルカバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23698702
品番
6943-01-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
色
黒
仕様
特許取得、新形状
寸法(mm)
365〜379
サイズ
S
材質(表地)
合成皮革