※使用例
ボンフォーム
フライングスヌーピーS ハンドルカバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
23698964
品番
6839-01-GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー
仕様
特許取得、新形状
寸法(mm)
365~379
サイズ
S
材質(表地)
ポリエステル100%(クリアPVC巻き)