湿気とりドライペットコンパクト

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 23699262 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

パックに水がたまる、つめかえ式除湿剤。
コンパクトな容器形状なので、買う時も置く時も捨てる時もかさばりません。
たまった水がよく見え、つめかえ時期がひとめでわかります。
パウチパックに水がたまるので、容器の中が汚れず、つめかえが簡単です。

商品タイプタンクタイプ 成分塩化カルシウム 用途押入れ、収納庫、流しの下などの湿気とりに 仕様標準除湿量(水換算)/水換算350mL(25℃、湿度80%の場合) 種別詰め替え用 使用環境できるだけ密閉性を高くした環境で使用してください。 有効期間3〜5ヶ月(季節や湿気の状態によって異なります。) アズワン品番64-1233-19

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:449

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-06
用途:
狭い所の除湿に

何年も愛用しています。まとめ買いができるので助かります。

2025-09-02
用途:
クローゼットの湿気トリ
サービス業

詰め替え用です。スリムタイプなので、場所も取らず、詰め替えも簡単で湿気も一目瞭然とても便利です。

2025-04-14
用途:
普段使い
株式会社いろはや 様 (サービス業)

いつも行くホームセンターにとりあつかいがなく、ネットで、購入できるので、便利で、助かります。
又リピート致します。

対象商品:
23699262
2024-08-20
用途:
高価な実験装置やコンピューターの近くに置いて湿気とり
国立大学法人千葉大学 様 (教育・研究機関)

高価な実験装置やコンピューターの近くに置いて湿気とりに使っています。夏は実験室はエアコンをかけていますが、それでも湿気はたまり、本品で装置類の寿命を延長できていると感じています。

対象商品:
23699262
2024-01-29
用途:
結露のひどい場所に使用
医療・福祉・介護関連業

あまり隙間のない場所に設置したくて購入しました。コンパクトサイズで使えてよかったです。

2022-10-10
用途:
部屋・収納庫の除湿
その他業種

既に本体を持っており(10数個)、コンパクトで場所を取らず、詰め替えでゴミが少なく、愛用しています。
MonotaRO様でまとめ買いでき、大変助かっております。

対象商品:
23699262
2022-09-29
用途:
192コア計算機の除湿に
国立大学法人千葉大学 様 (教育・研究機関)

自宅でも部屋の除湿に使っているのですが、今回、192コア計算機の除湿に使い始めました。コンピューターのファンや電源、ケーブルの差込口が腐食しないように、効果を楽しみにしています。自宅では、オーディオが今のところ、故障知らずです。

対象商品:
23699262
2022-07-01
用途:
自宅用です
製造業

玄関のシューズBOXの靴と靴の隙間に使用していてとてもコンパクトで使い勝手良し!!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする