富士錦 パワー森林香ハチストーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(450mL) 注文コード23699375 品番205304
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,309
販売価格(税別)
1,190

大きな蜂も速効撃退
遠方まで噴射できるジェットタイプなので飛び回っているハチ・アブも狙いやすく近づくのが怖い害虫などの駆除に最適です。
即効性・致死効果の優れた有効成分を配合しているので効果はバツグンです。
無風状態で約6〜7mの距離まで霧が到達します。

適合害虫ハチ・アブ・ガ・クモ・ムカデ・ヤスデ・ゲジゲジ・ケムシ・カメムシ・アブ・ブヨ 成分d-T80-フタルスリン、ペルメトリン、IPソルベント(ピレスロイド系殺虫剤) RoHS指令(10物質対応)対応 利用場所屋外
注意
※ハチを駆除する際には、種類によっては、攻撃的なハチもいるので刺されない様に肌を覆い、噴射後はすみやかにその場所から離れて下さい。
※スズメバチの巣の処理は、必ず専門業者にご依頼下さい。
※決してご自分での処理はしないで下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする