Axel
Axelの 研削(グラインダー)
Axelの エアストレートグラインダー
静音エアーグラインダー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
23699594
品番
AX-1080AL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
静音ロータリーエアーモーターを採用。アルミボディーによる軽量化。付属のスリーブコレットを使用することにより、4mmもキャッチング可能。先端径が細く作業性が向上。
回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
空気消費量(m
3
/min)
0.3
仕様
チャッキング:6(3)
全長(mm)
155
質量(g)
390
外径(Φmm)
30
空気圧力(MPa)
0.4〜0.6
排気口
後方