Axel
Axelの 研削(グラインダー)
Axelの マイクログラインダー
軽作業用グラインダー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
23699646
品番
LAG-1081
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
先端部が細く故障の多いマイクログラインダー作業に完全代行できます。3mm・6mmコレット各1個付き。
回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
空気消費量(m
3
/min)
0.3
仕様
チャッキング:6(3)
全長(mm)
130
質量(g)
330
外径(Φmm)
33
空気圧力(MPa)
0.4〜0.65
排気口
前方