Axel
Axelの 研削(グラインダー)
Axelの エアストレートグラインダー
強力型グラインダー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
23699682
品番
PWG-3590
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ハウジングケースはアルミです。
回転数(min
-1
[r.p.m])
22000
空気消費量(m
3
/min)
0.3
仕様
チャッキング:6(3)
全長(mm)
157
質量(g)
600
外径(Φmm)
40
空気圧力(MPa)
0.4〜0.65
排気口
後方
注意
※本体のみの商品で、エアーホースやオーバーホースは付属されません。