Axel
Axelの 研削(グラインダー)
Axelの エアストレートグラインダー
強力ロンググラインダー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
23699725
品番
HLG-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
頑強なハウジングでハンドエアーツールでは最高の荒作業向きです。30Φの軸付、または回転も速いため太い径の超硬ロータリーバーの使用にも最適です。
回転数(min
-1
[r.p.m])
22000
空気消費量(m
3
/min)
0.4
仕様
チャッキング:6(3)
全長(mm)
345
質量(g)
1080
外径(Φmm)
40
空気圧力(MPa)
0.4〜0.65
排気口
後方