Axel
Axelの 研磨(空圧)
Axelの サンダー/ポリッシャー
ミニアングルサンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
23699768
品番
MDS-58
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥26,980
¥
16,980
バスケットに入れる
片手作業が可能なサンダーです。
小型軽量ですがパワー抜群、長時間作業に適します。
回転数(min
-1
[r.p.m])
19000
外径(Φmm)
35
仕様
チャッキング:穴径 10
全長(mm)
110
質量(g)
400
空気圧力(MPa)
0.4〜0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.3
排気口
前方
注意
※金の調節ネジはオプションなので付属しておりません。