Axel
Axelの 研磨(空圧)
Axelの サンダー/ポリッシャー
ディスクアングルサンダー(90°)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
23699795
品番
DAS-90B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
コレット部がネジ式の為、各サイズのディスクホルダー、カップ砥石が本体に直結して取付き、安全作業が可能です。多種多様の工具が使用でき作業性抜群です。調整ジョイント付カプラで回転自在。
回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
外径(Φmm)
32
仕様
チャッキング:1/4×20山ネジ
全長(mm)
139
質量(g)
500
空気圧力(MPa)
0.4〜0.65
空気消費量(m
3
/min)
0.4
排気口
前方