Axel
Axelの 研磨(空圧)
Axelの サンダー/ポリッシャー
塗装用アングルサンダー(強力板金塗装用)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
23699865
品番
SS-90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
板金・塗装の下地加工が可能。塗装はがし、さび取りにも最適。ホルダーの大きさにより付属の調整ジョイントにて回転を調節できます。
回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
外径(Φmm)
42
仕様
チャッキング:1/4×20山ネジ
全長(mm)
160
質量(g)
680
空気圧力(MPa)
0.4〜0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.4
排気口
後方