Axel
Axelの 研磨(空圧)
Axelの エアーベルトサンダー
ベルトサンダー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
23700014
品番
BL-20T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
ベルト幅20mm、アーム部の長さ215mm。アーム角度は固定。ローラーヘッドにローラー2個装着。奥まった個所の平面仕上げに効果的です。
回転数(min
-1
[r.p.m])
16000
仕様
キャッチング:20×520
全長(mm)
400
質量(g)
1400
空気圧力(MPa)
0.45〜0.65
空気消費量(m
3
/min)
0.5
排気口
前方