マキタ
マキタの 電動工具・充電工具アクセサリー
マキタの 切断/切削
マキタの 木工切削
超硬三面仕上カッタ刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23700556
品番
A-08676
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
刃先厚(mm)
21
材質
超硬チップ
刃数
8
種類
三面仕上カッタ
内径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
200