ボールラチェットドライバー替軸

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 23700888 品番 2200B +2X150
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
先端形状プラス 先端刃幅(mm)6 全長(mm)208 軸径(Φmm)6 軸長(mm)150 材質(グリップ)樹脂 質量(g)52 刃先マグネットあり 軸貫通なし トラスコ品番798-3476 種類ラチェットドライバー/差替式ドライバー 適合品番2200(ボールラチェットドライバー専用) 商品構成単品

商品説明動画

2200 movie
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-23
用途:
家電修理業

始めにこれは私の作業における結果であり製品の評価ではなく、あくまでも私の使用実績であります。
8年近く使用しています。本体ラチェット部分は3-5年でラチェット部分が壊れてしまいます、軸先は約1年前後で丸くなってしまい滑るようになってしまいます。
他のドライバーが使いたくなくなりました。

2025-01-31
用途:
カギの交換
カギ屋・ファーストロック 様

同じ型の普通のドライバーよりも安くて、性能は同じです。狭くてドライバーが入らない時でも、頭から外して短くしてでも使えるのは、結構便利です。

対象商品:
23700872
2020-01-19
用途:
盤配線
製造業

締めの確認作業時に愛用してます。あとちょっと耐久性があればなおいい。
ちょっとでも斜めに作業したらさきが変形して摩耗するのか締め時に浮いてきて先の交換を余儀なくされます。滑らない工夫と摩耗しずらい工夫のどちらかでもあればたくさん在庫しておきたい一品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする