8900BP5 レインボールL型レンチ ベッセル 23700958 8900BP5 レインボールL型レンチ ベッセル 23700958 8900BP5 レインボールL型レンチ ベッセル 23700958

レインボールL型レンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 23700958 品番 8900BP5
参考基準価格(税別)¥806 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

工具箱の中でも探しやすい。サイズで色分け、さらにリン酸マンガン下地で塗装が剥がれにくい。
新ボール形状。駆動部を六角穴の入り口付近へ接触するように設定し、最大傾き角は38°(メーカー設計値)。ボールの首部の断面積を大きくして強度をアップ。
先端はメッキの影響を受けない高精度のブラックポイント加工。
断面は3点3面接触形状の「ウルトラヘックス(H1.5を除く)」を採用し、ネジ穴の変形を低減しました。

サイズ規格ミリ 六角対辺(mm)5 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6 適合ねじサイズ(止ねじ)M10 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8 適合ねじサイズ(皿ボルト)M8 青緑 トラスコ品番791-9280 全長(mm)123.5 質量(g)24 先端形状ボールポイント 首下長(mm)32

商品説明動画

8909BP レインボールL型レンチ
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23700942
2022-03-31
用途:
アルミフレームの組立て時
不動産業

アルミフレームを六角穴付ボルトで組立て時に他のサイズも以前から使用していますが、精度もよくカラーでのサイズの識別もできて重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする