農業用オイルフィルター

(27件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23702622 品番KJO-362
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
高さ(mm)85 外径(mm)94 ねじ径UNF3/4-16 メーカーカイダ 主な使用車種クボタ、ミツビシ、ヤンマー パーツNo.KJO-62 直径(mm)90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-23
用途:
トラクター用に

頻繁には交換しませんが、定期的に交換する必要があります。
これで安心して使えます。

対象商品:
23702665
2023-10-19
用途:
農機のメンテナンス

特に 問題なく使用できている。  ホームセンターで購入するよりモノタローで検索した方がサイズ等の 見分け方が楽なので良い。

1人が参考にしています
対象商品:
23702622
2022-12-06
用途:
農機具修理用
グリーンファーム矢部 様 (農・林・水産業)

凄くいい。安く済んで非常に助かります。
純正ならとてつもなく高い。

対象商品:
23702622
2023-02-14
用途:
オイル交換
農・林・水産業

品質も良く大丈夫でした。また購入しようと思います。

対象商品:
23702595
2022-11-22
用途:
トラクターのフィルター交換
河野利幸(個人事業主) 様 (農・林・水産業)

大変満足しています。
セット価格で安くして欲しいかな。

対象商品:
23702595
2021-03-01
用途:
農作業
和平農園 様 (農・林・水産業)

オイルフィルター・燃料フィルター・エアーフィルターを注文し翌日には受け取れました。その後トラクターも調子よく働いていくれています。ありがとうございました。

2人が参考にしています
対象商品:
23702674
2020-08-19
用途:
機械のメンテナンス時

トラクターに使用しています。
どこよりも安くコスパ最高。

1人が参考にしています
対象商品:
23702622
2020-03-30
用途:
トラクターのオイル交換時には、オイルフィルターも毎回同時交換する事にしました。
農・林・水産業

今まで農機メーカーからオイルフィルター購入しオイル交換2回に一度交換していた。今回、同等性能と言われる安価なこの商品を購入しオイル交換時には毎回交換する事にしました、

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
5人が参考にしています
2018-03-08

「フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする