角型 フレコンバック ガラ等用 再生材 角型 モノタロウ 23703094 角型 フレコンバック ガラ等用 再生材 角型 モノタロウ 23703094 角型 フレコンバック ガラ等用 再生材 角型 モノタロウ 23703094 角型 フレコンバック ガラ等用 再生材 角型 モノタロウ 23703094

フレコンバック ガラ等用 再生材 角型

(21件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 23703094 品番 角型
お一人様 5点まで
販売価格(税込) ¥12,078 定期注文特価(税込)10,228
販売価格(税別)
10,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
9,298 (税別)
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。
反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。
また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。

材質本体・ベルト部:PP(再生材) UV材配合/投入口:PE(再生材) UV材配合 仕様角型 寸法(mm)860×860×1200+750 質量(kg)約1.7(1枚) 容量1t タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※土のうや砂、土砂には使用できません。ガラなどの専用になります。
※1回使い切りのワンウェイタイプなので繰り返しのご使用は絶対にお止め下さい。※河川等の水中での使用は商品の劣化、破損等を引き起こす可能性があるので絶対にしないで下さい。※内容物をより多く詰める為に高所より地面に落下させる等の行為は商品の劣化や破損等を引き起こす可能性があるので絶対にしないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:389

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-12
用途:
廃材処理

お値段以上。廃棄するため安ければ安いほどいい。
もっとお安くお願いします

2025-04-12
用途:
牛農場で使用

牧草ロールのラップ等のプラスチック廃棄物を分別回収するためにフレコンバックを使っています。モノタロウブランドは強度がありコスパが良くありがたいです。引き続きよろしくお願いします。

2024-09-18
用途:
アスベスト含有産業廃棄物入れとして
有限会社大橋鉄工所 様 (製造業)

アスベスト含有スレ−ト材の廃棄処理入れ物として使用しいます。
袋生地も厚く、細かく砕いいてなるべく角を無くして保管すれば破れる
ことはありません。
とても便利です。

対象商品:
23703094
2023-12-14
用途:
撤去品のまとめ用
有限会社幕田工業 様

機器更新時の 細かい機器類の搬出用に重宝しています。

対象商品:
23703094
2023-02-10
用途:
案外高価なフレコンですが、
プロボックス株式会社 様 (建設業・工事業)

モノタロウのフレコンはコスパがいいですねしっかりしてますし、現場の味方はモノタロウです。

対象商品:
23703094
2023-07-30
用途:
ゴミ入れに使ってます。
製造業

価格の割には頑丈で助かってます。これからも買わせてもらいたいと思います

対象商品:
23703094
2022-10-27
用途:
解体作業時のゴミ

いつも使用しています。
消耗品なので、値段が安のがいいです。

対象商品:
23703094
2022-10-18
用途:
解体業をしてるので木の廃材などに使用しています!
絆's 様 (建設業・工事業)

使いやすいので本当に便利です!
これからもよろしくお願いします

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
肩口フックがついていますか。
回答:
肩口フックがついております。
2024-08-29
質問:
袋の下に排出口はついていますか。
回答:
排出口はついていません。
2024-08-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
1人が参考にしています
2022-09-09

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする