コーンサイントップ2 (片面)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 23703137 品番 874-791B
参考基準価格(税別)¥3,210 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

別売のコーンに取り付けるだけの、手軽で効果抜群の表示ボードです。
表示面が四角いので大きくて分かりやすい。
チェーン等で連結出来ます。

文字内容進入禁止 取付方式カラーコーン取付 材質高密度ポリエチレン 付属品ネジ2本 トラスコ品番819-6071 寸法(mm)412×280×88 質量(kg)約0.4 タイプ片面

商品説明動画

コーンサイントップU
この動画は、3人が参考にしています。
コーンサイントップ2・ワンタッチ取付標識のご案内 ユニット202010

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:265

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23700635
2023-09-29
用途:
事業所前の前の歩道に設置
日伸学院 様

数年使用で日光による劣化のため買い替えです。前回は両面を使用しておりましたが、今回は片面で使用してみます。取り付けは簡単です、

1人が参考にしています
対象商品:
23703137
2021-11-14
用途:
侵入者警告用掲示
農・林・水産業

裏面は何も貼られていないんで、もし用途が変われば自分で何かしらを貼って使えますね。
まだ使い出したばっかなので、耐久性は分かりません。
今のところ、特に問題はありません。

対象商品:
23703182
2018-06-22
用途:
駐輪場の無断駐輪お断り表示
不動産業

別途注文のコーンやチェーンが到着次第設置する予定。警告文面はパソコンで作ってラミネートして貼り付けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする