車のシガーライターソケットからスマートフォン/タブレットを充電、どちら向きでも挿せるmicroUSB端子採用のハイパワーDC充電器。 通電時、ブルーLEDが発光します。充電しながら、通話や待ち受けも可能。 12V車、24V車で使用できます。ワンプッシュでコードをすっきり収納。
以前買ったものが接触不良になったので、再購入。今度は大丈夫か?リール式はすっきりするが、接触不良が心配。
値段も安くて、かなり満足です充電するのに時間がかかるのかと思ったんですが、思ってたより早く充電出来ました。
2.4Aのハイパワーでこの値段はいいですね!端子をどちらの向きでもさせるのも便利! 夜など見にくい時でも向きを気にせずさせます。仕事でスマホを使うので電池の消費が早く、車で移動中は今まで1Aの充電器をしていましたが追いつかなくなっていました。出先のコンビニで高い2Aの充電器を購入しましたが、コードが巻き取り式でなく不便だったのでこちらを買い直し。もっと早くこの商品を買えば良かったと後悔しています。