MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの フランジ
SUS304 JIS10K BL-RF 閉止フランジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23703322
品番
10K304BD-RF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
外径(mm)
95
ボルト穴径(Φmm)
15
ボルト穴数
4
材質
ステンレス(SUS304)
形状
フランジ
種類
溶接継手
呼び径(mm)
15
呼び径
15A(1/2B)
外径D(Φmm)
95
ボルト穴径h(Φmm)
15
中心円C(Φmm)
70
フランジ厚(mm)
12
商品豆知識
配管工事を支える補助部材