SUS304 JIS10K BL-RF 閉止フランジ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23703365 品番 10K304BD-RF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
呼び径(A)50 呼び径(B)2 外径(mm)155 ボルト穴径(Φmm)19 ボルト穴数4 材質ステンレス(SUS304) 形状フランジ 種類溶接継手 呼び径(mm)50 呼び径50A(2B) 外径D(Φmm)155 ボルト穴径h(Φmm)19 中心円C(Φmm)120 フランジ厚(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
1人が参考にしています
2023-03-24

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする