MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの フランジ
SUS304 JIS10K BL-RF 閉止フランジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23703374
品番
10K304BD-RF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2 1/2
外径(mm)
175
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
4
材質
ステンレス(SUS304)
形状
フランジ
種類
溶接継手
呼び径(mm)
65
呼び径
65A(2 1/2B)
外径D(Φmm)
175
ボルト穴径h(Φmm)
19
中心円C(Φmm)
140
フランジ厚(mm)
18
商品豆知識
配管工事を支える補助部材